Zelfnivellerende kruislijnlaser LINO L6RS

Artikelnummer: 468486 L6RS
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie LINO
Maximale afwijking ±0,2 mm/m
IP-klasse IP 54
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Kleur van de laser geel
Bereik 25 m
Bereik met ontvanger 70 m
Diameter met ontvanger 140 m
Nivelleerbereik ±4 graden
Statiefschroefdraad 1/4 UNC inch
Bedrijfsduur 25 h
Breedte 60 mm
Hoogte 110 mm
Diepte 100 mm
Gewicht 530 g
Producttype Kruislijnlaser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 468486 L6RS
EAN/GTIN 7640180530640

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, ergonomische kunststof behuizing, stof- en spatwaterdicht.
Zelfnivellerende multilijnlaser met 3× 360° laserlijnen. Eén horizontale en twee verticale 360° laserlijnen. Laserlijnen dun, scherp en duidelijk zichtbaar. Laservermogen instelbaar in 3 stappen voor beter zicht of langere werktijd. Zelfnivellerend over lange afstanden op hellingen. Tijdsbesparing door eenvoudige opstelling van het schietloodpunt. Vast loodpunt dankzij geïntegreerde voet. Eenvoudige en nauwkeurige uitlijning van de laserlijnen met ±10°. Geheugenfunctie voor persoonlijke instellingen. Stof- en spatwaterdicht. Het drievoudige stroomvoorzieningsconcept maakt werken zonder onderbreking mogelijk. Naar keuze te gebruiken met Li-ion-accu, AA-batterijen of netadapter.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

3× batterij nr. 081561 LR6, laserrichtbord, tas.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen