{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | LINO | |
felgräns | ±0,2 mm/m | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 3 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 | |
Färg på lasern | röd | |
räckvidd | 25 m | |
räckvidd med mottagare | 70 m | |
Diameter med mottagare | 140 m | |
nivelleringsområde | ±4 grad | |
stativgänga | 1/4 UNC tum | |
drifttid | 25 h | |
Bredd | 60 mm | |
höjd | 110 mm | |
Djup | 100 mm | |
vikt | 530 g | |
Produktslag | Krysslinjelaser |
Artikelnummer | 468486 L6RS | |
EAN/GTIN | 7640180530640 |