Udførelse:
Produktets farve: hvid
Høj dielektrisk styrke
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 596,9 mm
Høj punkteringsbestandighed
Beskrivelse:
3M™ Composite Film Electrical Tape 55 er en polyesterforstærket polyesterfolie med polyesterdug, der er belagt med et trykfølsomt gummiklæb. Den er modstandsdygtig over for kantrivning og punktering, har fremragende elektriske egenskaber og er hårdfør og tilpasningsdygtig. Den er 0,19 mm tyk.
Egenskab:
Høj modstandsdygtighed over for rifter i kanten
Høj slid- og punkteringsbestandighed
Klasse B (130 °C)
Tykkere lamineret filmtape, der har bedre modstandsdygtighed mod punktering og dielektriske egenskaber
Fremragende til generel isolering, forankring og indpakning af motorer og transformatorer
Underlagsmateriale: laminat af polyesterfilm og fleece
Gummiklæb, termohærdende
Bemærk:
Fastgørelse af forbindelsesledninger og placering
Afdækning af bånd på spoler
Fastgørelse af ende- og krydsisolering
Bundling af ledninger