Laminat din poliester 3M™ ET 55, bej, 597 mm x 66 m, 0,19 mm

Cod articol.: 7000006005
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Denumirea producătorului 3M™ ET 55
Culoarea Bej
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PET
Adeziv Cauciuc natural
Rezistență la temperatură max. 130 grad
Aplicaţie Fixare; Izolowanie
Caracteristici Dielectric; Rezistent la abraziune; odporny na rozerwanie
Lungime 66 m
Lăţime 597 mm
Concentrație 0,19 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000006005
EAN / GTIN 00054007697800
Număr producător 7000006005
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Este deosebit de potrivit pentru protecția bobinei. Pentru ancorajele de capăt, panourile de conectare a conductorului și Kern, izolația stratului și transversală

Avantaj:

  • Rezistență ridicată la rupere
  • Rezistență ridicată la abraziune și rezistență la perforare
  • Clasa B (130 °C)
  • Bandă adezivă cu peliculă compozită mai groasă, care are o rezistență mai bună la perforare și proprietăți dielectrice
  • Excelent pentru izolarea generală, ancorarea și înfășurarea motoarelor și transformatoarelor
  • Material purtător: Folie de poliester și laminat nețesut
  • Adeziv din cauciuc, termorigid

Recomandare:

  • Fixarea firelor de conectare și poziționarea
  • Acoperiți bandajul pentru bobine
  • Fixarea izolației finale și transversale
  • Gruparea cablurilor