3M™ Ruban Film Composite Polyester/Mat 55 Adhésif Élastomère Thermodurcissable Sensible à la Pression 23,5 pouces x 72 yards (59,7 cm x 65,8 m), Rouleau

Réf.: 7000006005
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence fabricant 3M™ ET 55
Couleur beige
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat film PET
Masse adhésive Caoutchouc naturel
Résistance aux températures max. 130 degré
Type d’application Fixer; isoler
Caractéristiques propriété diélectrique; résistance à l’abrasion; résistant au déchirement
Longueur 66 m
Largeur 597 mm
Epaisseur 0,19 mm

Identification et classification

Référence article 7000006005
EAN / GTIN 00054007697800
Réf. fabricant 7000006005
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Ce ruban est particulièrement bien adapté pour une utilisation comme recouvrement de bobine. Pour les spires d'extrémités, les fils conducteurs, et l'isolation des noyaux, des couches et des sections transversales

Avantage(s):

  • Haute résistance aux déchirures
  • Forte résistance à l’abrasion et à la perforation
  • Classe B (130 °C)
  • Ruban film composite épais pour une meilleure résistance aux perforations et une plus forte résistance diélectrique
  • Excellent pour les applications générales d'isolation, de fixation et de frettage des moteurs et des transformateurs

Recommandation(s):

  • Fixation des fils de connexion et positionnement
  • Bandage de couverture pour bobines
  • Fixation de l'isolation d'extrémité et transversale
  • Faisceau de fils