Kivitel:
Termék színe: Fehér
Nagy elektromos dielektromos szilárdság
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 596,9 mm
Magas szúrásállóság
Leírás:
A 3M™ poliészter film/kompozit filmszalag 55 egy poliészter szövet megerősített poliészter filmhordozót tartalmaz, nyomásérzékeny gumi ragasztóval bevonva. Szúrásbiztos, élszakadásálló és kiváló elektromos tulajdonságokkal rendelkezik. Ebből a célból rugalmas és alkalmazkodó. A ragasztószalag 0,0055 hüvelyk vastag, és a legjobban alkalmas a tekercs védelmére, a vezető lezáró panelekre, valamint a Kern, a réteg és a keresztszigetelésre.
Jellemző:
Magas élszakadási ellenállás
Nagy kopásállóság és szúrásállóság
B osztály (130 °C)
Vastagabb kompozit film ragasztószalag, amely jobb szúrásállósággal és dielektromos tulajdonságokkal rendelkezik
Kiválóan alkalmas motorok és transzformátorok általános szigetelésére, rögzítésére és csomagolására
hordozóanyag: Poliészter film és nem szőtt laminált
Gumi ragasztó, hőre keményedő
Figyelem:
Csatlakozóvezetékek rögzítése és pozicionálás
Fedje le a tekercsek kötését
A vég- és keresztszigetelés rögzítése
Kábelkötegelés