Udførelse:
Fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemiddel
Dobbeltsidet, aftageligt klæbebånd
Avancerede designmuligheder
Fjernelse uden rester
Hurtige og nemme samlinger
Beskrivelse:
3M™ Removable Foam Tape er en gennemsigtig, dobbeltsidet monteringstape. Det kan fjernes og genplaceres efter behov og har en høj UV- og vejrbestandighed. Klæbebåndet er velegnet til sikker og usynlig fastgørelse af en lang række materialer som glas, træ, beton, keramik eller plast og erstatter skruer og søm. Den er velegnet til både indendørs og udendørs brug og kan holde op til 25 kg/m. Farve: gennemsigtig.
Egenskab:
Lavet af akrylklæbemiddel med lukkede celler// God fugtbestandighed og UV-bestandighed
Dobbeltsidet aftagelig tape// Gennemsigtig; kan genplaceres
Udvidede designmuligheder// Aftagelig uden rester
Fjernelse uden rester
Hurtige og nemme forbindelser
Ideel til kortvarige forbindelser uden at efterlade mærker
Bemærk:
Til indendørs og udendørs brug
Ideel til kortvarig brug i messe- og butiksbyggeri, inden for skilte, display og reklamemedier
Til midlertidig limning af højenergimaterialer som f.eks. metaller, malede overflader, malet træ, glas, keramik og mange plasttyper