Bandă de spumă detașabilă cu dublu strat 3M™ 4658F, transparentă, 295 mm x 25 m, 0,8 mm

Cod articol.: 7000033110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 4658F
Denumirea producătorului 3M™ Removable Foam Tape; 3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4658F
Ambalaj neambalate individual
Culoarea transparent
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Spumă PE
Adeziv Acrilat
Domeniul de aplicare Exterior; Interior; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Asamblare; Fixare
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistent la umezeală; impermeabil la apă; rezistenţă la diferite condiţii de vreme; Îndepărtare fără reziduuri
Lungime L 25 m
Lăţime B 295 mm
Concentrație S 0,8 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000033110
EAN / GTIN 04001895520037
Număr producător 7000033110
L-Număr L01310 579
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda din spumă detașabilă 3M™ este o bandă de montare transparentă, cu două fețe. Este detașabil și repoziționabil dacă este necesar și se caracterizează prin rezistență ridicată la UV și rezistență la intemperii. Banda adezivă este potrivită pentru fixarea sigură și invizibilă a unei mari varietăți de materiale, cum ar fi sticla, lemnul, betonul, ceramica sau plasticul și înlocuiește șuruburile și unghiile. Este potrivit atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior și poate susține până la 25 kg / m. culoare: Transparent.

Avantaj:

  • Rezistență bună la umiditate și rezistență UV
  • Transparent; repoziționabil
  • Se poate îndepărta fără reziduuri
  • Eliminare fără reziduuri
  • Conexiuni rapide și ușoare
  • Ideal pentru conexiuni pe termen scurt, fără a lăsa urme

Recomandare:

  • Pentru utilizare în interior și în exterior
  • Ideal pentru utilizarea pe termen scurt în târguri și construcții de magazine, în domeniul semnelor, afișajelor și materialelor publicitare
  • Pentru conectarea temporară a materialelor de înaltă energie, cum ar fi e..
  • B.
  • Metale, suprafețe vopsite, lemn vopsit, sticlă, ceramică și multe materiale plastice