• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro biadesivo in schiuma removibile 3M™ 4658, Trasparente, 295 mm x 25 m, 0.8 mm

Codice art.: 7000033110
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000033110
EAN / GTIN 04001895520037
Codice del produttore 7000033110
Numero-L L01310 579
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

L'adesivo esclusivo del nastro rimovibile in schiuma 3M™ 4658 è progettato per le operazioni di fissaggio temporaneo e può essere rimosso facilmente senza lasciare residui. La morbidezza e conformabilità del nastro consentono una tenuta eccezionale non appena il nastro viene applicato e un'ottima adesività alle basse temperature.

Vantaggi:

  • Fissa le parti tagliate in acciaio inox ai telai di metallo
  • Trasparente
  • Rimozione senza residui

Raccomandazioni:

  • Per il fissaggio temporaneo di metalli