3M™ Cinta de Espuma Reposicionable 4658F, Incolora, 295 mm x 25 m, 0.8 mm

Número de artículo: 7000033110
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
Serie 4658F
Denominación del fabricante 3M™ Removable Foam Tape; 3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4658F
Embalaje sueltos
Color transparente
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De dos lados
Material de base Espuma de PE
Masa adhesiva Acrilato
Intervalo de aplicación Exterior; Interior; Sustratos lisos
Aplicación Fijar; Montaje
Características Eliminación sin residuos; Resistente a la humedad; Resistente a los rayos UV; resistente a la corrosión atmosférica; resistente al agua
Longitud L 25 m
Anchura B 295 mm
Espesor S 0,8 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000033110
EAN / GTIN 04001895520037
Número del fabricante 7000033110
Número L L01310 579
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El exclusivo adhesivo de la cinta retirable de espuma 3M™ 4658 ha sido diseñado para unir materiales de forma temporal, y ser retirada fácil y limpiamente. La blandura y conformabilidad de nuestra espuma, permiten alcanzar inmediatamente la adhesión final y efectuar adhesiones a baja temperatura.

Ventaja:

  • Pega embellecedores inoxidables a marcos metálicos
  • Transparente
  • Se retira limpiamente
  • Cumple con los requisitos de retardo de llama de F.A.R.
  • Parte 25.853 (a) y F.A.R.
  • Parte 25.855 (d)

Recomendación:

  • Para uniones de metales de forma temporal