Udførelse:
Produktets farve: gennemsigtig
Genplacerbart akrylklæbemiddel / akrylklæbemiddel til permanent fastgørelse
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 19,05 mm
Disse dobbeltsidede tapes har et permanent klæbemiddel på den eksponerede side og et aftageligt, genplacerbart klæbemiddel på den beskyttende papirside. Genplacerbar og til flere påføringer og fjernelser. Limning mulig ved 32 °F.
Beskrivelse:
3M™ 9425 er velegnet til midlertidig fastgørelse af lette materialer eller til genlukkelige anvendelser, hvor klæbebåndet skal løsnes og genoprettes flere gange. Velegnet til genplacering af forskellige lette materialer som papir, plast, film og skum. UPVC-bagfolie giver øget stabilitet, hvilket gør laminering og stansning lettere. Vores dobbeltklæbende tape med UPVC-bagside har et akrylklæbemiddel med høj klæbrighed på den ene side og et middelklæbemiddel med middelhøj klæbrighed på den anden side. Produktet er forsynet med et PE-belagt beskyttelsespapir.
Egenskab:
Tyndt dobbeltklæbende tape med bagside
Repositionerbart akrylklæbemiddel / akrylklæbemiddel til permanent fastgørelse
Omkostningsbesparelser på grund af genanvendelighed
Til fastgørelse eller fastgørelse af lette materialer eller til genlukkelige anvendelser, hvor klæbebåndet skal løsnes og genoprettes flere gange.
Disse dobbeltsidede bånd har et permanent klæbemiddel på den udsatte side og et aftageligt, genplacerbart klæbemiddel på den beskyttende papirside. Kan genplaceres og kan anvendes og fjernes flere gange. Limning mulig ved 32 °F.
En dobbeltklæbende tape, der er velegnet til en lang række overflader eller materialer som papir, plast, film eller skum, når de skal fastgøres eller fastgøres midlertidigt.
Bemærk:
Use for laminating die-cutting, and on high temperature applications
Use for temporary mounting of lightweight materials such as paper, plastics, films or foams