Kivitel:
Termék színe: Átlátható
Áthelyezhető akrilát ragasztó / akrilát ragasztó tartós rögzítéshez
Teljes hossz: 66 m
Teljes szélesség: 19,05 mm
Ezek a kétoldalas ragasztószalagok permanens ragasztóanyag-vel rendelkeznek a kitett oldalon, és eltávolítható, áthelyezhető ragasztóanyag-vel a védőpapír oldalán. Ismétlődő és többszörös alkalmazás és feloldás. A ragasztás 32 °C-on lehetséges
Leírás:
A 3M™ 9425 PC poliészter hátlappal, egyik oldalán eltávolítható ragasztóval van ellátva („Post-it® öntapadós jegyzettömb effektus”). A másik oldalon tartós ragasztóval van ellátva. A 0,08 mm vastag és hőálló ragasztószalag különösen alkalmas reklám- és értékesítési promóciós anyagok, cserélhető tervezési és prezentációs dokumentumok, valamint a műanyag és az ügyfélkártyák leválasztható rögzítéséhez.
Jellemző:
Vékony kétoldalas ragasztószalag hordozóval
Költségmegtakarítás az újrafelhasználhatóság révén
Könnyű anyagok rögzítéséhez vagy rögzítéséhez, vagy újraértékesíthető alkalmazásokhoz, ahol a ragasztókötést többször meg kell lazítani és helyre kell állítani.
Olyan kétoldalas ragasztószalag, amely különböző felületekhez vagy anyagokhoz, például papírhoz, műanyaghoz, filmhez vagy habhoz alkalmas, ha ideiglenesen rögzíteni vagy rögzíteni kell.
Figyelem:
Use for laminating die-cutting, and on high temperature applications
Use for temporary mounting of lightweight materials such as paper, plastics, films or foams