• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Removable Repositionable Double Coated Tape 9425, Transparent, 19 mm x 66 m, 0.13 mm

Codice art.: 7000048528
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000048528
EAN / GTIN 50021200677101
Codice del produttore 7000048528
Numero-L L01310 1917
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

3M™ 9425 è adatto per il fissaggio temporaneo di materiali leggeri o per applicazioni richiudibili in cui il legame adesivo deve essere allentato e ripristinato più volte. Adatto per il riposizionamento di vari materiali leggeri, come carta, plastica, fogli o schiume. La pellicola di supporto in UPVC garantisce una maggiore stabilità, semplificando la laminazione e la punzonatura. Il nostro nastro adesivo biadesivo con supporto in PVC ha un forte adesivo acrilato su un lato e un adesivo acrilato medio sull'altro lato. Il prodotto è dotato di carta protettiva rivestita in PE.

Vantaggi:

  • Pellicola di supporto in PVC spessore da 40 µm rivestita sul lato esposto con uno strato adesivo serie spessori 420 da 60 µm e sul lato in carta protettiva con uno strato adesivo serie spessori 1050 da 60 µm.
  • nastro adesivo rimovibile e riposizionabile su entrambi i lati su carta protettiva rivestita in PE, spessori da 107 µm
  • La pellicola di supporto in UPVC garantisce una maggiore stabilità, semplificando la laminazione e la punzonatura.
  • Per un facile riposizionamento di un'ampia varietà di materiali
  • Per il fissaggio o il fissaggio di materiali leggeri o per applicazioni richiudibili in cui l'adesivo deve essere allentato e ripristinato più volte.
  • Questi nastri biadesivi hanno un adesivo permanente sul lato esposto e un adesivo rimovibile riposizionabile sul lato protettivo della carta.
  • Riposizionabile e per applicazioni multiple e dissoluzione.
  • L'incollaggio è possibile a 32°F.
  • Un nastro adesivo fronte/retro adatto per un'ampia gamma di superfici o materiali come carta, plastica, pellicola o schiuma quando devono essere fissati o fissati temporaneamente.

Raccomandazioni:

  • Per il fissaggio temporaneo o l'assemblaggio di materiali leggeri come carta, plastica, fogli o schiume