Omschrijving:
Met 3M™ Verwijderbare en herpositioneerbare dubbelzijdige tape 9425 kunt u lichtgewicht materiaal tijdelijk bevestigen. Herpositioneer allerlei ondergronden of materialen zoals papier, kunststof, folie of schuim. Onze UPVC-drager heeft differentiële stabiliteit voor meer gemak bij het lamineren en stansen. Onze dubbelzijdige tape is aan de ene zijde voorzien van krachtige acrylaatlijm en aan de andere zijde van acrylaatlijm met een gemiddeld hechtvermogen, op een liner van kraftpapier met polyestercoating en een UPVC-drager.
Voordeel:
- UVPC-drager van 40 µm met een coating van 420-lijm van 60 µm op de voorkant en 1050-lijm van 60 µm op de achterkant.
- Verwijderbare en herpositioneerbare dubbelzijdige tape op een liner van kraftpapier nr.
- 58.
- De UPVC-drager zorgt voor differentiële stabiliteit voor betere hantering bij het lamineren en stansen.
- Herpositioneer gemakkelijk allerlei ondergronden of materialen.
- Bevestig lichtgewicht materialen of creëer toepassingen die meermaals kunnen worden geopend en gesloten.
- Deze dubbelzijdige tapes hebben een permanente kleeflaag op de voorkant en een verwijderbare en herpositioneerbare kleeflaag op de achterkant.
- Voor herpositionering of voor meermaals openen en sluiten.
- Geschikt voor aanbrenging bij 0 °C (32 °F).
- Een dubbelzijdige tape die geschikt is voor het tijdelijk bevestigen van allerlei soorten lichtgewicht materiaal zoals papier, kunststof, folie of schuim.
Advies:
- Voor tijdelijke bevestiging of assemblage van lichtgewicht materialen zoals papier, kunststof, folie of schuim