{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kemisk basis | anaerob methakrylat | |
Dynamisk viskositet | 35.000 mPas - 60.000 mPas | |
Tæthed | 1,11 g/cm3 | |
Form | flydende | |
Flammepunkt | 100 °C | |
Temperaturanvendelsesområde | -55 °C - 180 °C | |
Håndfasthed efter | 5 min - 15 min | |
Funktionsstyrke efter | 3 h - 6 h | |
Egenskab | fluorescerende under UV-lys; oliebestandigt; vandbestandig | |
Bæredygtighed | GARANT GreenPlus | |
egnet til materiale | Metal | |
egnet til anvendelsesområde | Fladetætning; flangeforbindelse | |
Maks. spaltemål | 0,2 mm | |
Styrkeklasse | Mellemfast | |
min. løsdrejningsmoment | 10 Nm - 20 Nm | |
Farve | grøn | |
Påfyldningsmængde | 50 ml | |
Lagertemperatur | 5 °C - 23 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 24 måned | |
Serie | GreenPlus | |
Produkttype | Tætningsmiddel |
Artikelnummer | 088068 50 | |
EAN/GTIN | 4062406423551 | |
Producentnummer | 088068 50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Fladetætningsmiddel 5GP73, Indhold: 50ml
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
|
|
Kemisk basis | anaerob methakrylat | anaerob methakrylat | anaerob methakrylat | anaerob methakrylat |
Farve | grøn | orange | grøn | orange |
Styrkeklasse | Mellemfast | Mellemfast | Mellemfast | Mellemfast |
Form | flydende | flydende | flydende | flydende |
min. løsdrejningsmoment | 10 Nm - 20 Nm | 10 Nm - 20 Nm | 10 Nm - 20 Nm | 10 Nm - 20 Nm |
Flammepunkt | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |
Produkttype | Tætningsmiddel | Tætningsmiddel | Tætningsmiddel | Tætningsmiddel |