{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 6841J | |
Hulafstand f | 16 mm | |
Vinkelfodbredde K | 25 mm | |
Spændehøjde h op til midten af skruen | 12 mm | |
Borings-⌀ d | 4,5 mm | |
Spændeslag | 16 mm | |
Holdekraft P - tryk og træk | 800 N | |
Samlet højde H | 49,3 mm | |
Samlet længde L | 140,5 mm | |
Trykskrue | M4×20 mm | |
Gevind på spænderens ende | M10×1 mm | |
Produkttype | Plejlstangsspænder |
Artikelnummer | 376710 0 | |
EAN/GTIN | 4020772008376 | |
Producentnummer | 557373 |