{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 160 mm | |
Længde L | 85 mm | |
Bredde B | 20 mm | |
Højde H | 36,5 mm | |
Notbredde D | 8 mm | |
Boringsafstand b | 32 mm | |
Gængelængde A | 18 mm | |
passer til farvekode | Röhm centrerpatron med justerbare bakker; Schunk centrerpatron med justerbare bakker | |
Produkttype | Bakker til centrerpatron med justerbare bakker |
Artikelnummer | 313315 160 | |
EAN/GTIN | 4062406699116 | |
Producentnummer | 313315 160 |