{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 160 mm | |
Pituus L | 85 mm | |
Leveys B | 20 mm | |
Korkeus H | 36,5 mm | |
Uraleveys D | 8 mm | |
Reikäväli b | 32 mm | |
Kortaan pituus A | 18 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka; Schunk-kiilatanko-sorvinistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Kiilatankoistukan leuka |
Tuotekoodi | 313315 160 | |
EAN / GTIN | 4062406699116 | |
Valmistajan numero | 313315 160 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |