{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea bacurilor B | 20 mm | |
| Înălţimea bacurilor H | 36,5 mm | |
| Lungimea fălcilor L | 85 mm | |
| Pentru diametrul mandrinei | 160 mm | |
| Suprafaţă de prindere | Lis | |
| Potrivit pentru inserții interschimbabile | nu | |
| Cu bară de ghidare | da | |
| Cu canal | da | |
| Lăţimea canalului B2 | 8 mm | |
| Funcţie | fix | |
| Tip de fixare | Înșurubare | |
| Distanța dintre găuri una față de celălaltă A1 | 32 mm | |
| incl. șuruburi | nu | |
| Cuprins | 3 buc. | |
| Tip produs | Bacuri de universal | |
| Material | oțel | |
| Suprafaţă | ungehärtet | |
| Cuprins | buc. |
| Cod articol | 313315 160 | |
| EAN / GTIN | 4062406699116 | |
| Număr producător | 313315 160 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |