{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| za tip glave | 160 mm | |
| duljina D (L) | 85 mm | |
| Širina B | 20 mm | |
| Visina H | 36,5 mm | |
| Širina utora D | 8 mm | |
| Razmak između provrta b | 32 mm | |
| Duljina kraka A | 18 mm | |
| odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima; Schunk samocentrirajuća stezna glava i čeljusti | |
| Vrsta proizvoda | Čeljust glave s klinastom šipkom |
| Broj artikla | 313315 160 | |
| EAN / GTIN | 4062406699116 | |
| Broj proizvođača | 313315 160 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |