Hjørnerørtang 1/2 tommer

Art.-nr.: 810700 1/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 240 mm
Spændvidde 39 mm
Rør-⌀ 1/2 tommer
Kæbevinkel 45 grader
Udførelse, greb overtrukket med skridsikkert kunststof
Produktionsmetode helsmedet
Udførelse, kæbe induktivt hærdet
Materiale, tang Krom-vanadium-stål
svensk form ja
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 810700 1/2
EAN/GTIN 4005887270801
Producentnummer 87115005

Betegnelse

Udførelse:

Svensk design; slanke, specialformede kæber, selvspændende, vinklet 45°. Fuldstændig sænksmedet med stillemøtrik, der ikke kan blive væk.
VBW sikrer tre- eller firepunkts kontaktflade på røret. Sekskantforskruninger og flade emner kandermed fastholdes sikkert uden deformering. Greb med skridsikkert kunststofovertræk.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, induktionshærdede kæber, sejhærdet. Lakeret, blanke kæber.