Hjørnerørtang, Rør-⌀: 3tommer

Art.-nr.: 810700 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Rør-⌀ (tommer) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve rød
Position, kæbe/mund vinklet
Vinkler, vinklet 45 grader
Version, kæber/mund 3-punkts-kontaktflade
Materiale, kæber/mund krom-vanadium-stål
Måleenhed, spændvidde metrisk
Spændvidde maks. a 120 mm
Type, spændeanordning ingen
Egnet til rør (ydre diameter) imperial
Diameter, maks. 3 tommer
Type, led lusterbart led
Mulighed for klik-finjustering nej
Med returfjeder nej
Materiale, greb kunststof
Indhold enkelt del
Produkttype rørtang
Egenskaber Klembeskyttelse; automatisk fastgørelse
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade blank; lakeret
Fremstillingsproces smedet
Standard DIN ISO 5234
Længde i alt L 700 mm
Vægt, samlet 4.180 g
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 810700 3
EAN/GTIN 4005887271204
Producentnummer 87115025
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Svensk design; slanke, specialformede kæber, selvspændende, vinklet 45°. Fuldstændig sænksmedet med stillemøtrik, der ikke kan blive væk.
VBW sikrer tre- eller firepunkts kontaktflade på røret. Sekskantforskruninger og flade emner kandermed fastholdes sikkert uden deformering. Greb med skridsikkert kunststofovertræk.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, induktionshærdede kæber, sejhærdet. Lakeret, blanke kæber.