Hoekpijptang, Pijp-⌀: 1/2inch

Artikelnummer: 810700 1/2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Pijp-⌀ (inch) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 240 mm
Spanwijdte 39 mm
Pijp-⌀ 1/2 inch
Bekhoek 45 graden
Uitvoering handgreep bekleed met antislip kunststof
Productieproces geheel gesmeed
Veredeling bek inductief gehard
Materiaal tang Chroom-vanadiumstaal
Zweedse vorm ja
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 810700 1/2
EAN/GTIN 4005887270801
Nummer fabrikant 87115005
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Zweedse vorm; slanke, speciaal gevormde bek, zelfspannend, 45° gebogen. Geheel gesmeed met niet te verliezen stelmoer.
VBW voor drie- of vierpuntsaanslag van de pijp. Zeskantbouten en platte werkstukken kunnen hiermee zonder vervorming stevig worden vastgepakt. Grepen met antislipkunststof bekleed.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal; getemperd, bek inductief gehard. Gelakt, bekken blank.