Sarokcsőfogó, Cső ⌀: 1/2coll

Cikkszám: 810700 1/2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Cső ⌀ (coll) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 240 mm
Befogási tartomány 39 mm
Cső ⌀ 1/2 coll
Pofszög 45 fok
Markolat kivitele csúszásgátló műanyag bevonattal
Gyártási eljárás teljesen kovácsolt
Pofa nemesítés Induktívan edzett
Fogó anyaga Króm-vanádium acél
Svéd alak igen
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 810700 1/2
EAN / GTIN 4005887270801
Gyártó száma 87115005
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Kivitel:

Svéd alak, keskeny, speciális kialakítású pofa, önfeszítő, 45 -ban hajlított. Teljes mértékben kovácsolt elveszíthetetlen állítócsavarral.
VBW a cső három- ill. négypontos felfekvéséhez. Hatszög kötőelemeket és lapos munkadarabokat deformálódás nélkül biztonságosan meg lehet fogni vele. Markolat csúszásgátló műanyag bevonattal.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél; nemesített, induktívan edzett fej. Lakkozott, fényes pofák.