• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Hörnrörtång, rör-⌀: 1/2tum

Art-nr.: 810700 1/2
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

rör-⌀ (tum) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 240 mm
spännvidd 39 mm
rör-⌀ 1/2 tum
Käftvinkel 45 grad
Handtagsutförande Med halksäkert plastöverdrag
Tillverkningsprocess helt smidd
Käft av seghärdat stål induktionshärdad
Material tång Kromvanadinstål
Svensk typ Ja
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 810700 1/2
EAN/GTIN 4005887270801
Tillverkarens nummer 87115005
Tillverkare/ansvarig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Benämning

Utförande:

Svensk typ; smala, specialutformade käftar, självspännande, vinklade 45°. Helt smidd med förankrad ställmutter.
VBW ger tre resp. fyra anliggningspunkter för röret. Sexkantförband och platta föremål kan därmed hållas i ett säkert grepp utan risk för deformation. Handtag med halkskyddande plastöverdrag.

Material:

Kromvanadinstål, seghärdat, käftarna induktionshärdade. Lackerade, käftarna blanka.