VDE-tangsæt med dyppeisolering 3 stk.

Art.-nr.: 6708120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6708120
EAN/GTIN 4010886804049
Producentnummer 6708120
L-nummer L60160 6011

Betegnelse

Beskrivelse:

Praktisk sæt i miljøvenlig kartonemballage
Fødder VDE-isoleret op til 1000 V, efter EN 60900/IEC 60900, dip-isolering: 2-foldig kontrolværktøjsisolering

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 156 mm
  • Samlet højde [mm]: 30 mm
  • Samlet længde [mm]: 315 mm
  • 1000 V isoleret: ja
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ja

Egnede produkter

Tilbehør