• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de alicates de VDE con aislamiento sumergido de VDE

Número de artículo: 6708120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6708120
EAN / GTIN 4010886804049
Número del fabricante 6708120
Número L L60160 6011

Descripción

Descripción:

Aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
Aislamiento de inmersión: Aislamiento doble de Check-Tool

Característica:

  • Anchura total [mm]: 156 mm
  • Altura total [mm]: 30 mm
  • Longitud total [mm]: 315 mm
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: sí

Productos adecuados

Accesorios