Beskrivelse:
Fladrund, lang kæbe, lige gribeflader, savtakket
Til fastholdelse, greb, bukning og skæring af arbejde
Induktivt hærdede præcisionsskærekanter, skærekanternes hårdhed 61 - 63 HRC
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og hærdet
Kobling VDE-isoleret op til 1000 V, efter EN 60900/IEC 60900, dyppeisoleret: 2-foldig Check-Tool-isolering
Egenskab:
- Kæbelængde L3 [mm]: 50 mm
- Samlet længde [mm]: 160 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: Dive-isolering: 2-foldet kontrolværktøjsisolering
- Hovedbredde 1 [mm]: 16,5 mm
- Hovedtykkelse T1 [mm]: 9,0 mm
- Materiale: hærdet stål
- Overflade: forkromet
- Skærkanthårdhed: 61 - 63 HRC
- Spidsbredde W4 [mm]: 3,2 mm
- Spidstykkelse: 2,5 mm
- 1000 V isoleret: ja
- Version uden gnistdannelse: ingen
- med skærekant: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ja