Beskrivelse:
Udformning efter DIN ISO 5749
Med slankt hoved, ideel til trange rum
Induktivt hærdede præcisionsskærekanter, skærhårdhed 63 - 65 HRC
Til mediumhård tråd 1,6 mm
GEDORE specialhærdet og hærdet stål, forkromet
Greb VDE-isoleret op til 1000 V, efter EN 60900/IEC 60900, dyppeisolering: 2-dobbelt Check-Tool-isolering
Egenskab:
- Fase [tommer]: med
- Samlet længde [mm]: 160 mm
- Håndtagets udformning [tommer]: Dive-isolering: 2-foldet kontrolværktøjsisolering
- Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
- Hovedbredde 1 [mm]: 22,0 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 19 mm
- Hovedtykkelse T1 [mm]: 10,0 mm
- Materiale: hærdet stål
- Overflade: forkromet
- Skærekantform: Med facet
- Skærkanthårdhed: 63 - 65 HRC
- Skærekantlængde [mm]: 19 mm
- Skærekapacitet (max.): 1,6
- 1000 V isoleret: ja
- Version uden gnistdannelse: ingen
- ESD Ja/Nej: ingen
- Åbningsfjeder til rådighed: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ja