Tange til vandpumpe Maul B.42mm L.250mm

Art.-nr.: 87184010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87184010
EAN/GTIN 4005887010247
Producentnummer 87184010
L-nummer L60010 7513

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gennemprøvet justering af spærrehul i VBW's nye højtydende design
  • Selvfastspænding på emnet, kraftbesparende og skridsikker
  • Induktivt hærdede tænder, ekstremt hårde og holdbare
  • Glideled med dobbelt støtte typisk for VBW
  • Beskyttelse mod knusningsskader
  • Ekstremt robust konstruktion, høj kvalitet belagt

Egenskab:

  • Maks. åbning af kæbe (mm): 42 mm
  • Justering af åbningsbredde: 8x
  • Længde [mm): 243 mm
  • Vægt: 398 g