Variabel skruetvinge med specialtrykhætte og 2 tersskruer 1000 mm

Art.-nr.: 861750 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Tværsnit, glideskinne 27×13 mm
Spændvidde 1.000 mm
Udladning 120 mm
Vægt 4,78 kg
Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 861750 1000
EAN/GTIN 4008158036366
Producentnummer SLV100M

Betegnelse

Udførelse:

Variabel skruetvinge − ny fleksibilitet ved store spændvidder op til 2 m! Skinne af dybtrykket profilstål, forzinket. Endesikring i begge sider, der kan løsnes uden brug af værktøj. Glidebøjle i sejhærdet stål, sænksmedet. Slidstærk stålspindel med let gang og trapezgevind samt bevægelig (op til 35°) specialtrykhætte. Sejhærdet og bruneret spindel med forskydeligt T-greb.

Anvendelse:

Mange forskellige anvendelsesmuligheder inden for træ- og metalbearbejdning takket være modulprincippet. Glidebøjler kan udskiftes med andre eller suppleres med flere. Kan skifte fra opspænding til spredning uden brug af værktøj. Tvinge kan også skubbes gennem en åbning i emnet. Placeringen midt på emnet forhindrer væltning. Den bevægelige specialtrykhætte gør det muligt at spænde skrå emner op til 35°. Maks. spændetryk op til ca. 6500 N.

Bemærk:

Reserveglidebøjle, se reservedelsliste nr. 861756 (tersskrue), 861757 (trægreb) eller 861758 (greb).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele