• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Splituddrivere, specialkvalitet pulverlakeret 3 mm

Art.-nr.: 746920 3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
515 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Spids-⌀ D 3 mm
Hel længde L1 150 mm
Dornlænge L2 40 mm
Skaft-⌀ S 10 mm
Spidsens hårdhed 59 HRC
Materiale Specialkvalitet i ekstra-krom-vanadium-stål
Overflade forkromet, pulverlakeret
Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 746920 3
EAN/GTIN 7610733243440
Producentnummer 755.3 YG

Betegnelse

Udførelse:

Stærkt ottekantet skaft med cylindrisk dorn. Jævnt gennemhærdet i hele længden. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer afsplintring. Faktisk ⌀ på 0,05 − 0,5 mm under det nominelle mål forhindrer, at splituddriveren klemmer sig fast i boringen.
Specialkvalitet, = den højest mulige spidshårdhed − ca. 59 HRC − med speciel sejhed.

Materiale:

Specialkvalitet i ekstra-krom-vanadium-stål, forkromet og pulverlakeret.
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
    Spids-⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven