Chasse-goupilles, qualité spéciale revêtement par poudre 3 mm

Réf.: 746920 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
515 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ pointe (D) 3 mm
Longueur totale L1 150 mm
Longueur broche L2 40 mm
⌀ corps (S) 10 mm
Dureté de pointe 59 HRC
Matériau Qualité spéciale en acier au chrome-vanadium de haute qualité
Surface chromé, revêtu par poudre
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 746920 3
EAN / GTIN 7610733243440
Réf. fabricant 755.3 YG

Description

Exécution:

Corps octogonal résistant avec broche cylindrique. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats. Le ⌀ effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le chasse-goupilles de rester coincé dans l’alésage.
Qualité spéciale, dureté de pointe maximale − env. 59 HRC − pour une ténacité particulière.

Matière(s):

Qualité spéciale en acier au chrome-vanadium extra, chromé et revêtu par poudre.
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
    ⌀ pointe (D) (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier