Dornuri cilindrice, calitate specială acoperite cu vopsea pulbere, ⌀ D al vârfurilor: 3mm

Cod articol.: 746920 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
869 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D al vârfurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea mandrinului 40 mm
Diametru vârf 3 mm
Culoarea verde
Cuprins O singură parte
Tip produs Dorn cilindric
Forma arborelui 8 laturi
Diametrul arborelui 10 mm
Forma capului de impact plat
Execuţia calotei de lovire călit
Duritate vârf în HRC 59
Lungimea totală 150 mm
Suprafaţă Cromat; acoperit cu vopsea pulbere
Material Oţel crom-vanadiu extra de calitate superioară
Caracteristici Fără așchii
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 746920 3
EAN / GTIN 7610733243440
Număr producător 755.3 YG

Descriere

Execuţie:

Coadă octogonală rezistentă cu vârf cilindric. Călit uniform pe întreaga lungime. Tratarea termică specială a calotei de lovire împiedică ciobirea acesteia. ⌀ efectiv 0,05 − 0,5 mm în cadrul dimensiunii nominale împiedică blocarea dornului în gaură.
Calitate specială, duritate maximă a vârfurilor − cca. 59 HRC − la o tenacitate deosebită.

Material:

Calitate specială din oţel extra crom-vanadiu, cromat şi acoperit cu vopsea pulbere.