Wybijaki zawleczek, wysoka jakość lakierowane proszkowo, ⌀ końcówki D: 3mm

Nr art.: 746920 3
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
474 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ końcówki D (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka
Kształt trzonka 8-kąt
Średnica trzonka 10 mm
Długość całkowita 150 mm
Długość trzpienia 40 mm
Średnica końcówki 3 mm
Materiał Stal chromowo-wanadowa o specjalnej jakości
Kolor Zielony
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Wybijak zawleczek
Wykonanie obucha hartowana; ulepszane cieplnie
Twardość ostrzy w HRC 59
Powierzchnia Powierzchnia chromowana; lakierowane proszkowo
Właściwości Bez odprysków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 746920 3
EAN / GTIN 7610733243440
Numer producenta PB 755.3 YG

Opis

Wykonanie:

Gruby trzon 8-kątny z trzpieniem walcowym. Równomiernie hartowany na wskroś na całej długości. Specjalne ulepszanie cieplne wybijaka zapobiega odpryskom. Średnica rzeczywista mniejsza o 0,05-0,5 mm od wymiaru nominalnego zapobiega zakleszczeniu się wybijaka w otworze.
Jakość specjalna, tzn. najwyższa możliwa twardość ostrza − ok. 59 HRC
− przy szczególnej udarności.

Materiał:

wysokiej jakości, ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, chromowany i pokryty lakierem proszkowym.