Craftsman skruetrækker med flad spids, forkromet med sort spids, 5,5 mm

Art.-nr.: 87210130
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 87210130
EAN/GTIN 4005887565815
Producentnummer 87210130
L-nummer L60010 6537

Betegnelse

Beskrivelse:

  • To-komponent hæfte med hård/blød zone
  • Ergonomisk håndtag form for lav-træthed, kraftfuld skruetrækkning
  • Anti-rotation af knivene i håndtaget på grund af udtalte vinger
  • Varmebestandig og flammehæmmende
  • Splinter-fri
  • Høj slagfast
  • Klinger lavet af specielt højlegeret CV-stål
  • Optimal momentoverførsel
  • Olie- og opløsningsmiddelresistent
  • DIN 5265 A

Egenskab:

  • a: 1,0 mm
  • Legering: Højlegeret CV-specialstål
  • L1: 125 mm
  • L2: 230 mm
  • Udgangsprofil: Slidset
  • Vægt: 70 g
  • Bredde mm (b): 5,5 mm