Werkplaats sleufschroevendraaier L.125mm x B. 5,5mm

Artikelnummer: 87210130
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87210130
EAN/GTIN 4005887565815
Nummer fabrikant 87210130
L-nummer L60010 6537

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tweecomponenten boekje met harde/zachte zone
  • Ergonomische vorm van het handvat voor minder vermoeidheid, krachtig schroefwerk
  • Anti-rotatie van de bladen in de handgreep door uitgesproken vleugels
  • Hittebestendig en brandvertragend
  • Splintervrij
  • Zeer slagvast
  • Bladen gemaakt van speciaal hooggelegeerd CV-staal
  • Optimale draaimomentoverbrenging
  • Bestand tegen olie en oplosmiddelen
  • DIN 5265 A

Kenmerk:

  • a: 1,0 mm
  • Legering: Hooggelegeerd CV speciaal staal
  • L1: 125 mm
  • L2: 230 mm
  • Uitvoerprofiel: Gegroefde
  • Gewicht: 70 g
  • Breedte mm (b): 5,5 mm