Tournevis à fente d'atelier L.125mm x l. 5,5mm

Réf.: 87210130
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87210130
EAN / GTIN 4005887565815
Réf. fabricant 87210130
Article hors catalogue L60010 6537

Description

Description:

  • Livret à deux composants avec zone dure/douce
  • Forme de poignée ergonomique pour un vissage puissant et à faible fatigue
  • Anti-rotation des lames dans la poignée en raison des ailes prononcées
  • Résistant à la chaleur et ignifuge
  • Sans écharde
  • Haute résistance aux chocs
  • Lames en aciers CV spéciaux fortement alliés
  • Transmission optimale du couple
  • Résistant à l'huile et aux solvants
  • DIN 5265 A

Caractéristique(s):

  • a: 1,0 mm
  • Alliage: Acier spécial CV fortement allié
  • L1: 125 mm
  • L2: 230 mm
  • Profil de sortie: Fente
  • Poids: 70 g
  • Largeur mm (b): 5,5 mm