• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkstatt-Schlitzschraubendreher 1,0mm x 5,5mm L.125mm

Artikel-Nr.: 87210130
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87210130
EAN / GTIN 4005887565815
Herstellernummer 87210130
L-Nummer L60010 6537

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zwei-Komponenten-Heft mit Hart-/Weichzone
  • Ergonomische Griff-Form für ermüdungsarmes, kraftvolles Schrauben
  • Verdrehsicherheit der Klingen im Griff durch ausgeprägte Flügel
  • Hitzebeständig und schwer entflammbar
  • Splitterfrei
  • Hochschlagfest
  • Klingen aus hochlegierten CV-Spezialstählen
  • Optimale Drehmomentübertragung
  • Öl- und lösungsmittelbeständig
  • DIN 5265 A

Merkmal:

  • a: 1,0 mm
  • Legierung: Hochlegierter CV-Spezialstahl
  • L1: 125 mm
  • L2: 230 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 70 g
  • Breite mm (b): 5,5 mm