Forlænger + stiknøgle 1/4″ sæt

Art.-nr.: AXS.SJ1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer AXS.SJ1
EAN/GTIN 3662424148804
Producentnummer AXS.SJ1
L-nummer L60130 10640

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Forlængelse til vendbare ratler i sættet
  • Tilgængelighed på trange steder
  • Ratschegrebets frem- og tilbagebevægelse flyttes ud af det trange sted og letter dermed til- og frakobling
  • Tidsbesparende: Der skal ikke skabes plads for at gøre bolte eller møtrikker tilgængelige.
  • Produktets asymmetriske koncept resulterer i 1,6 omdrejninger af firkanten
  • 1/2″
  • med kun én omdrejning af skralden
  • Kan bruges med manuelle, pneumatiske eller elektriske skralder
  • Der kan påføres mere kraft på skraldehåndtaget, end hvis det var på et snævert sted

Egenskab:

  • L[mm]: 329
  • H[mm]: 59
  • [kg]: 2.46

Leveringsomfang:

  • AXS.S-forlænger - 1/4″ vendbar skralde R.161B - 10x 1/4″-stik 5,5-14mm - kardanled - 2x forlænger - bits: 5x HEX 3-7
  • 3x PH 1-3
  • 4x TT 15-30