• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

JEUX DOUILLE ET RALLONGE POUR CLIQUET 1/4

Réf.: AXS.SJ1
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article AXS.SJ1
EAN / GTIN 3662424148804
Réf. fabricant AXS.SJ1
Article hors catalogue L60130 10640

Description

Description:

  • Rallonge pour cliquet réversible dans le kit
  • Accessibilité dans les endroits étroits
  • Le mouvement de va-et-vient de la poignée du cliquet est déplacé hors de l'endroit étroit et facilite ainsi le serrage et le desserrage
  • Gain de temps: il n'est pas nécessaire de créer de la place pour rendre les vis ou les écrous accessibles.
  • Grâce au concept asymétrique du produit, on obtient 1,6 tours du carré
  • 1/2″
  • pour un seul tour du cliquet
  • Utilisable pour les cliquets à entraînement manuel, pneumatique ou électrique
  • Il est possible d'exercer plus de force sur la poignée du cliquet que si celle-ci se trouvait dans un endroit étroit.

Caractéristique(s):

  • L[mm]: 329
  • H[mm]: 59
  • [kg]: 2,46

Livraison:

  • Rallonge AXS.S - 1/4″ cliquet réversible R.161B - 10x 1/4″ douilles 5,5-14mm - joint de cardan - 2x rallonge - embouts: 5x HEX 3-7
  • 3x PH 1-3
  • 4x TT 15-30