• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Set Verlaengerung+Steckschluessel 1/4

Artikel-Nr.: AXS.SJ1
Netto: 341,32 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AXS.SJ1
EAN / GTIN 3662424148804
Herstellernummer AXS.SJ1
L-Nummer L60130 10640

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Verlagerung des Anziehvorgangs. Der Benutzer hat mehr Platz zum Bewegen der Umschaltknarre.
  • Asymmetrisches Konzept für mehr Drehzahl und Kraft. (Verhältnis 13:8 ≈ 1,6)
  • Zeitersparnis: Der Bediener kann Schrauben und Muttern an engen Stellen erreichen
  • AXS Verlängerungs-Schlüssel können mit manuellen oder (pneumatisch oder elektrisch) angetriebenen Knarren verwendet werden

Merkmal:

  • L[MM]: 329
  • H[MM]: 59
  • [KG]: 2,46

Lieferumfang:

  • Verlängerung AXS.S - 1/4″ Umschaltknarre R.161B - 10x 1/4″ Stecknüsse 5,5-14mm - Kardangelenk - 2x Verlängerung - Bits: 5x HEX 3-7
  • 3x PH 1-3
  • 4x TT 15-30