Cisailles latérales VDE avec isolation par immersion

Réf.: 6743620
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6743620
EAN / GTIN 4010886674369
Réf. fabricant 6743620

Description

Description:

Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63-65 HRC
Pour fils mi-durs 1,6 mm
Poignées avec isolation au trempé conforme EN 60900/IEC 60900; double isolation Check-Tool
Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900
Isolation par immersion : isolation double Check-Tool
ESD = dérivant l’électricité statique (Electro Static Discharge)

Caractéristique(s):

  • Chanfrein: avec
  • Longueur totale [mm]: 160 mm
  • Modèle de poignée: isolation par immersion : double isolation Check-Tool
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 22,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 19 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 10,0 mm
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: chromé
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Dureté du tranchant: 63 - 65 HRC
  • Longueur du tranchant [mm]: 19 mm
  • Puissance de coupe (max.): 1,6
  • 1000 V isolé: oui
  • Version anti-étincelles: non
  • ESD Oui/Non: non
  • Ressort d'ouverture disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui