Descripción:
Filos de precisión templados por inducción, dureza 63-65 HRC
Para alambre semiduro 1,6 mm
Mangos con aislamiento de inmersión hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool doble
Aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
Aislamiento de inmersión: Aislamiento doble de Check-Tool
ESD = Electro Static Discharge (descarga electroestática)
Característica:
- Chaflán [pulg.]: con
- Longitud total [mm]: 160 mm
- Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo: aislamiento de la herramienta de control de 2 pliegues
- Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
- Anchura del cabezal 1 [mm]: 22,0 mm
- Altura del cabezal 1 [mm]: 19 mm
- Espesor de la cabeza T1 [mm]: 10,0 mm
- Material: Acero templado
- Superficie: cromado
- Forma del filo de corte: Con faceta
- Dureza del filo de corte: 63 - 65 HRC
- Longitud del filo de corte [mm]: 19 mm
- Capacidad de corte (máx.): 1,6
- Aislamiento 1000 V: sí
- Versión sin chispas: no
- ESD Sí/No: no
- Muelle de apertura disponible: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: sí