Descriere:
Proiectare conform DIN ISO 5749
Cu cap subțire, ideal pentru spații înguste
Borduri tăietoare de precizie călite inductiv, duritatea tăișului 63 - 65 HRC
Pentru sârmă de duritate medie 1,6 mm
Oțel special EDORE călit și călit, cromat
Braț izolat VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație prin imersie: izolație Check-Tool de 2 ori
Caracteristică:
- Șanfrenare [inch]: cu
- Lungime totală [mm]: 160 mm
- Designul mânerului [inch]: Izolație pentru scufundări: Izolație pentru scule de control de 2 ori
- Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
- Lățimea capului 1 [mm]: 22,0 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 19 mm
- Grosimea capului T1 [mm]: 10,0 mm
- Material: Oțel călit
- Suprafață: cromat
- Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
- Duritatea muchiei de tăiere: 63 - 65 HRC
- Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 19 mm
- Capacitate de tăiere (max.): 1,6
- 1000 V izolat: da
- Versiunea fără scântei: nu
- ESD Da/Nu: nu
- Arc de deschidere disponibil: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: da