Wera 2go SHK 1 Værktøjssæt til VVS- og klimateknik, 36 dele

Art.-nr.: 05136071001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05136071001
EAN/GTIN 4013288230300
Producentnummer 05136071001
L-nummer L60020 5170

Betegnelse

Beskrivelse:

Kompakt værktøjssæt med de vigtigste stykker værktøj til VVS-området med produkter fra Wera, BESSEY®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® og Stabila®. Takket være den kompakte værktøjscontainer fra Wera 2go systemet lettes mobiliteten betydeligt.

Fordel:

Omfattende værktøjssæt i 30 dele i kompakt værktøjscontainer Wera 2go 2 til VVS-opgaver ved mobilt brug
Kvalitets mærkeværktøj fra Wera, BESSEY®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® og Stabila®
Joker dobbeltgaffelnøgle 6002 med praktisk holdefunktion via metalplade i gaflen
Med skruemejsel til at skrue, mejsle og stemme med samt 4 VDE skruetrækkere - deraf 2 med klinge i rustfri stål til undgåelse af flyverust på emner af rustfri stål
1/2″ Zyklop Metal skralde 8004 C (72 tænder, 5° mindre returvinkel ) med omskifterknap; slank form til meget snævre montageforhold

Leveringsomfang:

Wera 2go SHK 1 Værktøjssæt til VVS- og klimateknik, 36 dele; 1x Wera 2go 2 Værktøjs-Container, 3 dele; 1x Wera 2go Container: 355 x 330 x 115 mm; 1x Wera 2go 6 Skulderrem: 1470 x 38 mm; 1x Wera 2go 4 Kogger: 105 x 165 mm; 1x 932 A Skruetrækker til skruer med lige kærv, 1.2 x 7 x 125 mm; 2x 395 HO Topnøgleskruetrækker: 10x90 mm, 13x90 mm; 2x 1060 i VDE-isoleret Kraftform skruetrækker til lige kærv: 0.6x3.5x100 mm, 1x5.5x125 mm; 2x 1062 i PH VDE-isoleret Kraftform krydskærvs-skruetrækker: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 1x 8004 C Zyklop Metal-skralde med omskiftergreb med 1/2″-tilslutning, 1/2″ x 281 mm; 4x 8790 HMC Zyklop-topnøgleindsats med 1/2″-tilslutning: 10x37 mm, 13x37 mm, 17x37 mm, 19x37 mm; 1x Belt C (tekstilrem), 6 dele, uden indhold, 45 x 275 mm; 4x 6002 Joker dobbeltgaffelnøgle: 10x13x167 mm, 17x19x235 mm, 24x27x280 mm, 30x32x305 mm; 1x 950/9 Hex-Plus 2 Vinkelnøglesæt, metrisk, stelforkromet stel, 9 dele; 9x 950 L Vinkelnøgle, metrisk, stelforkromet: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm; 1x 9529 C SB trinnøgle 1/2″, 88 mm; 1x KNIPEX® vandpumpetang COBRA® 250mm 87 11 250; 1x KNIPEX® kombinationstang 160mm 03 01 160; 1x KNIPEX® afisolerings-skævbider 14 26 160; 1x KNIPEX Profi-Key 001104 til gængse afspærringssystemer; 1x STABILA® vaterpas type 70, 30 cm, 02281; 1x STABILA® tommestok type 607, 2 m, lysegul, 01104; 1x PICARD® hammer 400 g, tysk form, 000101-0400; 1x PUK® 2200 lille savbue; 1x BESSEY® Klinge-springkniv DBKPH-EU; 1x Lyra® dybhulsmarkør DRY PROFI 4494202