• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Wera 2go SHK 1 Assortimento utensili per il settore termosanitario, 36 pezzi

Codice art.: 05136071001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 05136071001
EAN / GTIN 4013288230300
Codice del produttore 05136071001
Numero-L L60020 5170
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Assortimento utensili compatto con gli utensili più importanti per l'impiego idro-termosanitario con prodotti Wera, BESSEY®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® e Stabila®.
  • Grazie al compatto container utensili del sistema Wera2go la mobilità viene decisamente facilitata.

Vantaggi:

  • Assortimento completo di utensili 30 pezzi, in compatto container Wera 2go per impiego idro-termosanitario in mobilità
  • Utensili di marchi pregiati di Wera, BESSEY®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® e Stabila®
  • Chiave a doppia forchetta Joker 6002 con pratica funzione di sostegno grazie alla piastrina magnetica nella forchetta
  • 1 giravite scalpello per scalpellare e fare leva, 4 giravite isolati VDE di cui 2 con lama in acciaio Inox per evitare la formazione di ruggine impropria su oggetti in acciaio Inox
  • Chicchetto Zyklop Metal 8004 C da 1/2″ (72 denti, angolo di richiamo di solo 5°) con levetta cambio rotazione; forma affusolata per spazi molto ristretti

Fornitura:

  • Wera 2go SHK 1 Tool set for plumbing, heating and air conditioning, 36 pieces
  • 1x Wera 2go 2 Tool Container, 3 pieces
  • 1x Wera 2go Container: 355 x 330 x 115 mm
  • 1x Wera 2go 6 Shoulder Strap: 38 x 1470 mm
  • 1x Wera 2go 4 Tool Quiver: 165 x 105 mm
  • 1x 932 A Screwdriver for slotted screws, 1.2 x 7 x 125 mm
  • 2x 395 HO Nutdriver: 10x90 mm, 13x90 mm
  • 2x 1060 i VDE-insulated Kraftform slotted screwdriver: 0.6x3.5x100 mm, 1x5.5x125 mm
  • 2x 1062 i PH VDE-insulated Kraftform Phillips-head screwdriver: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm
  • 1x 8004 C Zyklop Metal Ratchet with switch lever and 1/2″ drive, 1/2″ x 281 mm
  • 4x 8790 HMC Zyklop socket with 1/2″ drive: 10x37 mm, 13x37 mm, 17x37 mm, 19x37 mm
  • 1x Belt C (textile belt), 6 location, unloaded, 45 x 275 mm
  • 4x 6002 Joker Double Open end wrenches: 10x13x167 mm, 17x19x235 mm, 24x27x280 mm, 30x32x305 mm
  • 1x 950/9 Hex-Plus 2 L-key set, metric, chrome-plated, 9 pieces
  • 9x 950 L-key, metric, chrome-plated: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm
  • 1x 9529 C SB 1/2″ Step wrench, 88 mm
  • 1x KNIPEX® Water pump pliers COBRA® 250mm 87 11 250
  • 1x KNIPEX® Combination pliers 160mm 03 01 160
  • 1x KNIPEX® Diagonal insulation stripper 14 26 160
  • 1x KNIPEX 001104 Pro wrench for standard shut-off systems
  • 1x STABILA® Spirit level type 70, 30 cm, 02281
  • 1x STABILA® Wooden folding rule type 607, 2 m, yellow, 01104
  • 1x PICARD® Fitter's hammer 400 g, German shape, 000101-0400
  • 1x PUK® 2200 Hand saw frame
  • 1x BESSEY® blades DBKPH-EU flick knife
  • 1x Lyra® Construction marker DRY PROFI 4494202