Wera 2go SHK 1 Jeu d'outils pour plomberie, chauffagerie et climatisation, 36 pièces

Réf.: 05136071001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05136071001
EAN / GTIN 4013288230300
Réf. fabricant 05136071001
Article hors catalogue L60020 5170

Description

Description:

  • Jeu d'outils compact comprenant les outils les plus importants pour la plomberie, chauffagerie et climatisation avec des produits Wera, BESSEY®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® et Stabila®.
  • La valise porte-outils compacte du système Wera 2go facilite nettement la mobilité.

Avantage(s):

  • Jeu complet de 30 outils dans la valise porte-outils compacte Wera 2go 2 pour les interventions mobiles en plomberie, chauffagerie et climatisation
  • Outils haut de gamme de marque Wera, BESSEY®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® et Stabila®
  • Clé double fourche Joker 6002 avec fonction de retenue pratique grâce à la plaque en métal de la fourche
  • Avec tournevis burin pour visser, buriner et mortaiser et 4 tournevis VDE, dont 2 avec lame en acier inoxydable pour éviter la rouille erratique sur les vis en inox
  • Cliquet 1/2″ Zyklop Metal 8004 C (72 dents, faible angle de reprise de 5°) avec levier d'inversion ; forme fine pour accéder aux espaces, même les plus exigus

Livraison:

  • Wera 2go SHK 1 Tool set for plumbing, heating and air conditioning, 36 pieces; 1x Wera 2go 2 Tool Container, 3 pieces; 1x Wera 2go Container: 355 x 330 x 115 mm; 1x Wera 2go 6 Shoulder Strap: 38 x 1470 mm; 1x Wera 2go 4 Tool Quiver: 165 x 105 mm; 1x 932 A Screwdriver for slotted screws, 1.2 x 7 x 125 mm; 2x 395 HO Nutdriver: 10x90 mm, 13x90 mm; 2x 1060 i VDE-insulated Kraftform slotted screwdriver: 0.6x3.5x100 mm, 1x5.5x125 mm; 2x 1062 i PH VDE-insulated Kraftform Phillips-head screwdriver: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 1x 8004 C Zyklop Metal Ratchet with switch lever and 1/2″ drive, 1/2″ x 281 mm; 4x 8790 HMC Zyklop socket with 1/2″ drive: 10x37 mm, 13x37 mm, 17x37 mm, 19x37 mm; 1x Belt C (textile belt), 6 location, unloaded, 45 x 275 mm; 4x 6002 Joker Double Open end wrenches: 10x13x167 mm, 17x19x235 mm, 24x27x280 mm, 30x32x305 mm; 1x 950/9 Hex-Plus 2 L-key set, metric, chrome-plated, 9 pieces; 9x 950 L-key, metric, chrome-plated: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm; 1x 9529 C SB 1/2″ Step wrench, 88 mm; 1x KNIPEX® Water pump pliers COBRA® 250mm 87 11 250; 1x KNIPEX® Combination pliers 160mm 03 01 160; 1x KNIPEX® Diagonal insulation stripper 14 26 160; 1x KNIPEX 001104 Pro wrench for standard shut-off systems; 1x STABILA® Spirit level type 70, 30 cm, 02281; 1x STABILA® Wooden folding rule type 607, 2 m, yellow, 01104; 1x PICARD® Fitter's hammer 400 g, German shape, 000101-0400; 1x PUK® 2200 Hand saw frame; 1x BESSEY® blades DBKPH-EU flick knife; 1x Lyra® Construction marker DRY PROFI 4494202