• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Wera 2go SHK 1 Sada nářadí pro sanitární, topnou a klimatizační techniku, 36 dílný

Artiklové číslo: 05136071001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 05136071001
EAN / GTIN 4013288230300
Číslo výrobce 05136071001
L-číslo L60020 5170
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Kompaktní sada nářadí s nejdůležitějšími nástroji pro elektroinstalatéry s výrobky Wera, BESSEY®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® a Stabila®.
  • Díky kompaktnímu zásobníku na nářadí ze systému Wera 2go je mobilita výrazně lepší.

Výhoda:

  • Rozsáhlá 30dílná sada nářadí v kompaktním boxu na nářadí Wera 2go 2 pro elektroinstalatéry při mobilním nasazení
  • Kvalitní značkové nářadí od výrobců Wera, BESSEY®, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® a Stabila®
  • Otevřený/očkový klíč Joker 6002 s praktickou přidržovací funkcí kovové destičky na otevřené straně
  • Se sekacím šroubovákem pro šroubování, sekání a dlabání, 4 šroubováky VDE - 2 z nich mají čepel z nerezové oceli pro zabránění tvorbě cizí rzi na nerezových objektech
  • Ráčna Zyklop Metal 8004 C s připojovacím rozměrem 1/2″ (72 zubů, menší zpětný úhel otáčení 5°) s přepínací páčkou; štíhlá konstrukce pro stísněné montážní prostory

Rozsah dodávky:

  • Wera 2go SHK 1 Sada nářadí pro sanitární, topnou a klimatizační techniku, 36 dílný
  • 1x Wera 2go 2 Kufr na nářadí, 3 dílný
  • 1x Wera 2go Container: 355 x 330 x 115 mm
  • 1x Wera 2go 6 Popruh: 1470 x 38 mm
  • 1x Wera 2go 4 Kapsa na nářadí: 165 x 105 mm
  • 1x 932 A Plochý šroubovák, 1.2 x 7 x 125 mm
  • 2x 395 HO Šroubováky s nástrčným klíčem: 10x90 mm, 13x90 mm
  • 2x 1060 i Plochý šroubovák s izolací VDE: 0.6x3.5x100 mm, 1x5.5x125 mm
  • 2x 1062 i PH Křížový šroubovák Kraftform s izolací VDE: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm
  • 1x 8004 C Ráčna Zyklop Metal s přepínací páčkou a upínací částí 1/2″, 1/2″ x 281 mm
  • 4x 8790 HMC Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/2″: 10x37 mm, 13x37 mm, 17x37 mm, 19x37 mm
  • 1x Belt C (textilní pás), 6dílný, neosazený, 45 x 275 mm
  • 4x 6002 Joker Oboustranný plochý klíč: 10x13x167 mm, 17x19x235 mm, 24x27x280 mm, 30x32x305 mm
  • 1x 950/9 Hex-Plus 2 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná, 9 dílný
  • 9x 950 L Zástrčný klíč, metrický, chromovaný: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm
  • 1x 9529 C SB Stupňovitý montážní klíč 1/2″, 88 mm
  • 1x Instalatérské kleště KNIPEX® COBRA® 250mm 87 11 250
  • 1x Kombinované kleště KNIPEX® 160 mm 03 01 160
  • 1x Odizolovací boční štípací kleště KNIPEX® 14 26 160
  • 1x KNIPEX Profi-Key 001104 pro standardní uzavírací systémy
  • 1x Vodováha STABILA®, typ 70, 30 cm, 02281
  • 1x Dřevěný skládací metr STABILA®, typ 607, 2 m, světle žlutý, 01104
  • 1x Zámečnické kladivo PICARD® 400 g, německý vzor, 000101-0400
  • 1x Malá oblouková pila PUK® 2200
  • 1x Zavírací nůž BESSEY® DBKPH-EU
  • 1x Značkovač do hlubokých otvorů Lyra® DRY PROFI 4494202