Skærer til fladbåndskabler med kunststof-håndtag forkromet 215 mm

Art.-nr.: 94 15 215
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 94 15 215
EAN/GTIN 4003773046011
Producentnummer 94 15 215
L-nummer L70010 1266

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til knusningsfri skæring af flade båndkabler op til 56 mm bredde
  • udskiftelig skærestøtte med stopvinkel til retvinklet skæring
  • Med åbningsfjeder og pal

Egenskab:

  • Klingelængde på 56,0mm
  • forkromet
  • med kunststofovertræk

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven